NEI MESI DI SETTEMBRE e OTTOBRE

ORANGE LIGHTING WEEKS

OFFERTE ELETTRIZZANTI PER UN’ILLUMINAZIONE PROFESSIONALE DI QUALITÀ

Scopri le nuove promozioni: valide sia online e che offline.

Riservato ai clienti Sonepar

Sonepar e LEDVANCE ti offrono soluzioni su misura per ogni progetto di illuminazione professionale: alta efficienza, installazione rapida e prestazioni durature.

Scopri le ORANGE LIGHTING WEEKS: settimane di sconti esclusivi per gli specialisti del settore, pensate per semplificare il lavoro degli installatori e garantire valore a lungo termine.

Con LEDVANCE risparmi energia e costi grazie a una gamma completa di apparecchi, lampade LED e sistemi intelligenti per la gestione della luce in promo esclusiva dedicata agli installatori.

Non perderti le nuove offerte elettrizzanti per un’illuminazione professionale, sfoglia il catalogo e approfittane oggi stesso!

Tubi LED

Scopri i Tubi LED T5 AC Performance e T8 di LEDVANCE: il tubo che si collega direttamente alla rete AC, evitando così l’utilizzo del reattore. Questo permette di eliminare eventuali problemi di compatibilità e le perdite di energia tipiche dell’alimentatore. Inoltre, grazie a questa configurazione, si azzerano anche i costi di manutenzione legati alla sostituzione del reattore. Infine, il tubo è realizzato in vetro infrangibile con ridotto sfarfallio, che garantisce una maggiore resistenza e durata nel tempo.

Plafoniere Stagne LED

Illuminazione affidabile, ovunque serva
Robusta, efficiente e versatile: la plafoniera stagna DAMP PROOF è la soluzione ideale per ambienti industriali, parcheggi, garage e officine.
Realizzata in policarbonato con staffe in acciaio inox, offre un’elevata efficienza luminosa (fino a 135 lm/W) e un grado di protezione IP65, per prestazioni ottimali anche in condizioni difficili.

Disponibile in versione commutabile, DALI, cablata o con batteria d’emergenza da 3 ore, include tutti gli accessori per il montaggio e garantisce un risparmio energetico fino al 60%.

Riflettori Industriali

Potenza, efficienza e massima flessibilità in un unico apparecchio
Progettato per soddisfare le esigenze più complesse, questo apparecchio LED unisce prestazioni elevate a una grande versatilità d’uso. Con un’efficienza luminosa fino a 181 lm/W e un flusso regolabile fino a 36.200 lumen, garantisce illuminazione potente e su misura per ogni applicazione.

Grazie al Multi Lumen (che ti permette di regolare facilmente il flusso luminoso in due passaggi), alla compatibilità DALI-2, all’illuminazione di emergenza integrabile e alla protezione IP66/IK10, è ideale anche per l’installazione in ambienti difficili.
Costruito con struttura in alluminio, lente in policarbonato e gancio incluso, offre una durata fino a 100.000 ore e una protezione avanzata contro le sovratensioni.

Proiettori

FLOODLIGHT-COMPACT-WHITE-scaled.jpg

Proiettore potente e versatile con un design compatto
Il proiettore LED FLOODLIGHT COMPACT è la soluzione ideale per un’illuminazione esterna efficiente e affidabile. Grazie al fascio simmetrico da 100° x 100°, alla staffa orientabile e al sensore di movimento regolabile, offre massima flessibilità e prestazioni fino a 100 lm/W.
Robusto ma leggero, garantisce un’illuminazione uniforme senza dispersioni verso l’alto (ULOR 0%) e resiste agli agenti atmosferici (IP65). Perfetto per sostituire i vecchi proiettori alogeni in ambienti esterni, aree pubbliche, cantieri e facciate di edifici.

Pannelli LED

Efficienza e comfort visivo per ogni ambiente
Gli apparecchi da incasso PANEL COMPACT uniscono design sottile, prestazioni elevate e flessibilità d’installazione. Disponibili in versione quadrata o rettangolare, offrono diverse opzioni tecniche, tra cui Low Glare, DALI-2 e CRI 90, per adattarsi a ogni esigenza di illuminazione professionale.
Grazie alla luce uniforme a basso sfarfallio, all’efficienza fino a 110 lm/W e alla lunga durata fino a 50.000 ore, sono la soluzione ideale per uffici, scuole, strutture sanitarie e spazi commerciali.

Track Spot

Illuminazione precisa, design professionale

Il proiettore TRACKLIGHT SPOT combina prestazioni elevate e cura estetica per applicazioni in ambienti retail, showroom e spazi espositivi. Realizzato in alluminio pressofuso e disponibile in bianco, nero o grigio cemento, offre una resa cromatica eccellente (CRI 90) e una luce controllata con abbagliamento minimo (UGR ≤ 16).

Grazie al riflettore profondo, all’angolo di rotazione di 350° e all’inclinazione di 90°, garantisce massima flessibilità e precisione nell’illuminazione. Il sistema a baionetta consente la rapida sostituzione dei riflettori, mentre l’adattatore trifase lo rende compatibile con i principali binari sul mercato.

Chi è Sonepar

Leader mondiale

nella distribuzione di prodotti e soluzioni per il mercato elettrico

0 mln

Fatturato Sonepar Italia
nel 2024

0

Regioni in cui
siamo presenti

0

Punti Vendita

0

Collaboratori

0

Centri di Distribuzione