La luce giusta,
al prezzo giusto!

Valida online e offline
Febbraio e Marzo 2026

Approfitta delle offerte dedicate Sonepar su una selezione di prodotti Signify: soluzioni LED efficienti, affidabili e pronte per l’installazione. Qualità Philips, prestazioni professionali e prezzi vantaggiosi per un periodo limitato.

Light + Building 2026: scopri il futuro della luce

Light + Building 2026 è la fiera internazionale dell’illuminazione a Francoforte, dove Signify presenta soluzioni innovative, sistemi connessi e tecnologie sostenibili per edifici, città e spazi sportivi. Un’occasione unica per ispirarsi, network e vedere le ultime novità del settore.

Light & Building | Signify Italia

Partner ufficiale del team Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team.

Negozi e Ambienti commerciali

I proiettori per l’illuminazione interna sono soluzioni versatili progettate per offrire illuminazione potente e direzionale in spazi commerciali, industriali e logistici. Questi sistemi garantiscono elevati livelli di illuminamento e consentono di indirizzare la luce esattamente dove serve, migliorando visibilità, sicurezza e comfort visivo. Sono ideali per aree di lavoro, reparti produttivi, corsie di magazzino e spazi espositivi, dove è essenziale una luce uniforme e ben controllata riducendo consumi e manutenzione.

Seleziona la famiglia di tuo interesse

L’ultima generazione del proiettore CoreLine è stata oggetto di importanti modifiche in termini di design e performance. I requisiti qualitativi sono oggi ancora più alti ed è stato fissato un nuovo standard per i proiettori a binario utilizzati nelle applicazioni di vendita al dettaglio, nonché in quelle di hotel, ristoranti e bar.

Il sistema binario trifase, costituito da un solido binario in alluminio con quattro conduttori e disponibile nelle misure da 1, 2, 3 e 4 m, può essere installato semplicemente nella configurazione desiderata: orizzontale o verticale, a soffitto (a plafone o a incasso), a parete o su pannelli singoli. Il sistema permette inoltre di realizzare una struttura a sospensione in cui tutti gli apparecchi sono dotati di alimentazione separata e possono essere commutati singolarmente.

Una gamma completa di faretti LED da incasso con prestazioni di illuminazione elevate e affidabili, ideali per ogni progetto.
Disponibili in versioni fisse e regolabili, con diverse temperature di colore oppure in versione All‑in‑One 3‑CCT (tre temperature di colore selezionabili in un unico prodotto).
Lunga durata e zero manutenzione garantite.

La gamma LEDINAIRE offre faretti LED affidabili e di alta qualità Philips, progettati per garantire efficienza energetica e comfort visivo. Disponibili in diverse dimensioni, livelli di luminosità e temperature di colore, con un design ultra sottile, sono la soluzione ideale per corridoi, servizi igienici e sale d’attesa, combinando prestazioni elevate a un prezzo conveniente.

La gamma Philips Ledinaire panel Gen5 (RC065B/RC066B) offre una selezione di apparecchi LED popolari pronti all’uso, che combinano l’alta qualità Philips con un prezzo competitivo. Affidabili, efficienti dal punto di vista energetico e convenienti, questi pannelli LED sono progettati per fornire un’illuminazione diffusa e confortevole in molteplici applicazioni di illuminazione generale. 

Rinnova l’illuminazione con Philips Ledinaire All-in da parete: un apparecchio versatile che combina fino a tre livelli di luminosità e tre temperature colore in un unico prodotto. Facile da installare e adattare in loco, offre opzioni di sensori integrati per risparmio energetico e oscuramento automatico. Perfetto per installatori e aziende che cercano efficienza, semplicità e illuminazione flessibile.

Uffici e scuole

Le soluzioni di illuminazione per uffici e scuole sono progettate per creare ambienti interni funzionali, confortevoli ed efficienti, dove luce e benessere si integrano per favorire concentrazione, apprendimento e produttività. Una corretta illuminazione garantisce distribuzione uniforme, riduzione dell’abbagliamento e livelli di luce adeguati alle attività svolte, supportando così comfort visivo e salute delle persone. Inoltre, l’illuminazione intelligente può contribuire a ottimizzare consumi energetici, migliorare l’uso degli spazi e adattarsi alle esigenze dinamiche degli ambienti di lavoro e didattici.

Seleziona la famiglia di tuo interesse

Una gamma completa di faretti LED da incasso con prestazioni di illuminazione elevate e affidabili, ideali per ogni progetto.
Disponibili in versioni fisse e regolabili, con diverse temperature di colore oppure in versione All‑in‑One 3‑CCT (tre temperature di colore selezionabili in un unico prodotto).
Lunga durata e zero manutenzione garantite.

La gamma LEDINAIRE offre faretti LED affidabili e di alta qualità Philips, progettati per garantire efficienza energetica e comfort visivo. Disponibili in diverse dimensioni, livelli di luminosità e temperature di colore, con un design ultra sottile, sono la soluzione ideale per corridoi, servizi igienici e sale d’attesa, combinando prestazioni elevate a un prezzo conveniente.

La gamma Philips Ledinaire panel Gen5 (RC065B/RC066B) offre una selezione di apparecchi LED popolari pronti all’uso, che combinano l’alta qualità Philips con un prezzo competitivo. Affidabili, efficienti dal punto di vista energetico e convenienti, questi pannelli LED sono progettati per fornire un’illuminazione diffusa e confortevole in molteplici applicazioni di illuminazione generale. 

Rinnova l’illuminazione con Philips Ledinaire All-in da parete: un apparecchio versatile che combina fino a tre livelli di luminosità e tre temperature colore in un unico prodotto. Facile da installare e adattare in loco, offre opzioni di sensori integrati per risparmio energetico e oscuramento automatico. Perfetto per installatori e aziende che cercano efficienza, semplicità e illuminazione flessibile.

Magazzini e Parcheggi Coperti

L’illuminazione per ambienti interni con soffitti ad altezza elevata è pensata per garantire una distribuzione luminosa efficiente e uniforme in spazi di grandi dimensioni. È particolarmente indicata per magazzini, capannoni industriali, centri logistici e aree produttive, dove sono richiesti elevati livelli di illuminamento e affidabilità nel tempo. Queste soluzioni contribuiscono a migliorare sicurezza, comfort visivo e produttività, riducendo al contempo consumi energetici e necessità di manutenzione.

Seleziona la famiglia di tuo interesse

CoreLine Highbay Gen5 offre illuminazione affidabile, efficiente e di lunga durata, con risparmio energetico e minima manutenzione. Facile da installare e personalizzabile grazie a due angoli del fascio e connettore IP65 esterno, è ideale per applicazioni generali e progetti che richiedono robustezza e flessibilità. La gamma comprende anche versioni Interact Ready con sensori integrati e compatibilità con sistemi di illuminazione connessa.

La gamma Ledinaire propone apparecchi LED affidabili e di alta qualità Philips a un prezzo conveniente, combinando efficienza energetica e semplicità d’uso.

Aree esterne

L’illuminazione esterna è fondamentale per garantire sicurezza e fruibilità degli spazi dopo il tramonto. Le soluzioni moderne, spesso basate su tecnologia LED, assicurano efficienza energetica, affidabilità e resistenza agli agenti atmosferici.

Questi sistemi trovano applicazione in aree sportive, parcheggi, piazze e percorsi pedonali, dove è richiesta una distribuzione uniforme della luce e un adeguato comfort visivo. Oltre alla funzione pratica, l’illuminazione esterna contribuisce anche alla valorizzazione architettonica e paesaggistica degli ambienti.

Seleziona la famiglia di tuo interesse

Cerchi un proiettore potente e affidabile per l’illuminazione esterna? Il proiettore Ledinaire a wattaggio elevato offre fino a 60.000 lm con efficienza di 120 lm/W, durata elevata, protezione IP65 e struttura robusta (IK08). Ideale per facciate e spazi aperti grazie alla distribuzione simmetrica della luce, è disponibile in quattro formati e si installa facilmente con staffa universale e cavo preassemblato. Una soluzione potente, efficiente e affidabile per ogni ambiente esterno.

Relamping Tubi Fluorescenti

Il relamping dei tubi fluorescenti rappresenta una soluzione efficace per l’aggiornamento degli impianti di illuminazione esistenti, migliorando prestazioni ed efficienza energetica senza interventi strutturali invasivi. La sostituzione con soluzioni LED consente di ridurre i consumi, aumentare la durata dei prodotti e migliorare la qualità della luce.

Questi interventi trovano applicazione in ambienti industriali, commerciali e terziari, dove continuità operativa e affidabilità sono fondamentali. Oltre ai benefici energetici, il relamping permette una manutenzione semplificata e un miglior comfort visivo, contribuendo a impianti più sostenibili e performanti.

Seleziona la famiglia di tuo interesse

Relamping Lampade Attacco GU10

Il relamping delle lampade con attacco GU10 consente di rinnovare l’illuminazione sostituendo le sorgenti tradizionali con soluzioni LED più efficienti e performanti, mantenendo gli apparecchi esistenti. Questo intervento permette di ridurre i consumi energetici e migliorare la resa luminosa, garantendo al tempo stesso affidabilità e lunga durata.

Le lampade GU10 trovano ampia applicazione in ambienti commerciali, uffici, retail e spazi residenziali, dove è richiesta un’illuminazione puntuale e controllata. Il relamping contribuisce a migliorare il comfort visivo, valorizzare gli spazi e semplificare la gestione e la manutenzione dell’impianto

Relamping PLC

Il relamping delle lampade PLC rappresenta una soluzione pratica per l’aggiornamento di impianti di illuminazione esistenti, migliorando l’efficienza energetica e le prestazioni luminose senza modificare gli apparecchi installati. La sostituzione con soluzioni LED consente una riduzione dei consumi e una maggiore durata operativa.

Questi interventi sono particolarmente indicati per ambienti professionali e commerciali, dove affidabilità, uniformità della luce e continuità di servizio sono fondamentali. Il relamping PLC contribuisce inoltre a una manutenzione più semplice e a un miglior comfort visivo, supportando impianti più efficienti e sostenibili.

Relamping Sodio

Il relamping delle lampade al sodio consente di aggiornare gli impianti di illuminazione esistenti sostituendo le sorgenti con soluzioni LED più efficienti e performanti, senza interventi complessi. Questo permette di ridurre i consumi energetici, aumentare la durata dei prodotti e migliorare la qualità della luce.

Le applicazioni tipiche includono aree industriali, strade, parcheggi e spazi esterni dove è richiesta illuminazione continua e affidabile. Il relamping delle lampade al sodio migliora il comfort visivo, semplifica la manutenzione e rende gli impianti più sostenibili ed efficienti.

Download center

In questa sezione trovi tutti i documenti PDF relativi ai prodotti e alle soluzioni Signify, organizzati per categoria. Scarica schede tecniche, manuali, cataloghi e guide per avere a portata di mano tutte le informazioni necessarie, velocizzando la scelta dei prodotti e la pianificazione dei tuoi progetti.

È inoltre disponibile un PDF riepilogativo con tutti i prodotti in promozione e i relativi link, scaricalo e consultalo quando vuoi!