Dal 17 marzo al 16 maggio

SUPER PROMOZIONE

Soluzioni avanzate per l’Automazione Industriale

Approfitta della promozione esclusiva su tutte le soluzioni Schneider Electric e potenzia l’efficienza industriale con offerte imperdibili!

Promo valida solo per acquisti online

Riservato ai clienti Sonepar

Ottimizza i tuoi processi e migliora l’affidabilità delle operazioni. I nostri sistemi avanzati garantiscono il massimo controllo, riducono i consumi energetici e aumentano la flessibilità operativa, adattandosi a qualsiasi esigenza industriale. Potenzia la tua produttività con tecnologie all’avanguardia che rendono la tua attività più efficiente e competitiva.

Scopri gli speciali sconti disponibili per i clienti Sonepar Italia.

Dispositivi di comando e segnalazione

La gamma modulare di pulsanti, selettori e lampade spie in metallo Ø 22 – 30 mm, parte della linea Harmony, è ideale per il comando e la segnalazione in ambienti industriali. Con il suo design filopannello Ø 30, garantisce una semplice installazione e un’estetica moderna.

Questi componenti combinano robustezza e flessibilità, soddisfacendo le esigenze di diverse applicazioni industriali. Disponibili in vari formati, offrono un alto livello di personalizzazione, permettendo di adattarsi perfettamente a ogni contesto operativo. La gamma assicura efficienza, affidabilità e lunga durata.

logo-green-schneider.png

Relè Interfacce e Relè di Misura

La linea Harmony migliora l’efficienza delle apparecchiature. Offre modelli da 1 a 4 contatti con correnti da 5 a 30 A e facile montaggio su guida DIN. I relè sono ideali per funzioni logiche cablate e interfacce PLC.

Tra i prodotti disponibili, troviamo relè per misure, controllo di livelli, frequenza e velocità, temporizzatori per automatismi e relè statici per commutazioni rapide e senza limite di durata. È presente anche un pulsante di test per verificarne il funzionamento.

logo-green-schneider.png

Contenitori universali PanelSeT CRN

La linea PanelSeT CRN offre cassette in acciaio per montaggio a parete, progettate per garantire robustezza e protezione. Caratterizzate da una porta piena, dimensioni 600 x 400 x 250 mm, e una parte posteriore saldata con doppio profilo, creano un’area sigillata protetta. I lati sono realizzati da un’unica sezione piegata per maggiore solidità. La serratura a doppia barra da 3 mm garantisce sicurezza.

Con finitura in polvere epossidica, protezione IP66 e IK10, e colore grigio RAL 7035, sono ideali per ambienti che richiedono soluzioni affidabili e durevoli.

logo-green-schneider.png

Contenitori universali PanelSeT PLM

Le cassette da parete PanelSeT PLM in poliestere rinforzato in fibra di vetro in Classe di Isolamento II, sono realizzate con il 37% di materiale riciclato, sono ideali per installazioni all’aperto e in ambienti severi, offrendo un alto grado di sicurezza, robustezza e impermeabilità.

Precedentemente noti come Thalassa PLM.

logo-green-schneider.png

Contattori

La linea TeSys D di Schneider Electric offre contattori e dispositivi di protezione per applicazioni industriali e commerciali. Compatti e modulari, sono facili da installare su guida DIN e adatti per il controllo e la protezione di motori elettrici. I dispositivi includono funzioni avanzate, come contatti ausiliari e opzioni per applicazioni di sicurezza.

Con bobine in corrente continua e alternata, sono conformi a standard internazionali (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) e certificati Green Premium. TeSys D è ideale per ridurre l’impatto ambientale, rispettando le normative RoHS e REACH.

logo-green-schneider.png

Salvamotori

Le nuove generazioni di interruttori automatici per motori TeSys Deca Frame 2 offrono una soluzione completa per quasi tutte le applicazioni. Forniscono protezione da cortocircuito, protezione da sovraccarico e controllo motore (ON/OFF). 

  • Protezione di classe elevata fino a 15 kW (11 kW per GV2RT) 
  • Protezione magnetotermica o magnetica 
  • Funzionamento con manopola girevole, manopola girevole estesa, pulsante o leva 
  • Vari connettori: viti multi-standard, morsettiera EverLink, morsetto a molla, collegamento ad anello
logo-green-schneider.png

Relè termici di sovraccarico

La linea TeSys offre una protezione affidabile contro gli squilibri di fase, con un design compatto e leggero (45 mm di larghezza). Si monta direttamente su contattori TeSys LC1D18-D38, formando uno starter compatto. La compensazione della temperatura assicura una protezione precisa, mentre i pulsanti di test e reset, insieme al selettore per il reset manuale/automatico, ne facilitano il controllo. Ideale per applicazioni industriali che richiedono soluzioni di protezione termica efficienti e facili da gestire.

logo-green-schneider.png

Custodia per interruttori

Il GV2ME è progettato per offrire protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi, garantendo controllo, isolamento e sicurezza.

La sua installazione è semplice e stabile, con un’alta affidabilità, rendendolo ideale per ambienti difficili grazie al doppio isolamento e al conduttore di protezione. Conforme agli standard Green Premium, il GV2ME può essere utilizzato insieme a interruttori automatici e pulsanti complementari per creare avviatori di sicurezza diretti in linea, assicurando prestazioni ottimali e conformità alle normative ambientali.
logo-green-schneider.png

Custodia per interruttori in promozione

Chi è Sonepar

LEADER
nel mondo della distribuzione di prodotti e soluzioni per il mercato elettrico

fatturato 0
di oltre 0

milioni

di euro

presenza in 0
regioni
0
collaboratori
oltre 0
punti vendita
0 centri
di distribuzione

LEADER
nel mondo della distribuzione di prodotti e soluzioni per il mercato elettrico

fatturato 0
di oltre 0

milioni

di euro

presenza in 0
regioni
0
collaboratori
oltre 0
punti vendita
0 centri
di distribuzione

Leader nel Settore

oltre 1417

Miliardi di euro fatturato 2024

2.300

Collaboratori

89%

Engagement aziendale
dei collaboratori

Con una Rete Capillare

17

Regioni

5

Centri di Distribuzione

165

Punti vendita

Per un Impatto Positivo

Green Offer

€379 Milioni

di Vendite in Energie Rinnovabil

2030

Obiettivi climatici convalidati dal SBTi