Affidabilità che si accende
al momento giusto
Valida solo online
Febbraio e Marzo 2026
Scopri le promozioni Schneider Electric su una selezione di soluzioni di illuminazione d’emergenza: prodotti affidabili, facili da installare e sempre pronti all’uso. Sicurezza garantita, prestazioni professionali e prezzi vantaggiosi per tempo limitato.
Exiway Light
Exiway Light è una gamma versatile e ad alte prestazioni, progettata per soddisfare diverse esigenze di illuminazione di emergenza. Con flussi da 50 a 500 lumen e gradi di protezione IP42 e IP65, si adatta a vari ambienti e condizioni. Disponibile in tre modelli, la gamma offre fino a 15 diverse configurazioni, permettendo di selezionare l’autonomia più adatta: dalla versione standard di 1 ora, fino a 1,5h, 2h o 3h, in base alle necessità specifiche del progetto.
Ogni modello può essere impostato su due modalità operative: Sola Emergenza (SE) o Sempre Acceso (SA), facilmente selezionabili tramite un jumper. La funzione di segnalazione è inclusa, grazie a un kit completo di pittogrammi componibili e diffusore, per garantire la massima visibilità in caso di emergenza.
Prodotti in promo
Schede tecniche
Kit segnalazione Exiway Light
Il Kit segnalazione Exiway Light di Schneider Electric è studiato per garantire una segnalazione chiara e visibile nelle vie di evacuazione. Facile da installare, è compatibile con le lampade di emergenza Exiway, migliorando la sicurezza in ambienti pubblici e commerciali.
Il kit è affidabile e conforme alle normative, assicurando un’indicazione efficace delle uscite di sicurezza.
Prodotti in promo
Exiway Easysign
Dimensioni compatte e uno spessore minimale, consente a Exiway Easysign di adattarsi con discrezione a qualsiasi ambiente, integrandosi perfettamente in ogni stile. Il sistema di cablaggio frontale e la morsettiera estraibile garantiscono un collegamento rapido e semplice, rendendo l’installazione estremamente comoda.
Exiway Easysign offre diverse opzioni di installazione: a parete, a bandiera, a soffitto o sospesa, tutte possibili grazie a pratici accessori. La staffa per installazione a bandiera è inclusa nella confezione, offrendo una soluzione versatile e conveniente.
Exiway Smartexit
Exiway Smartexit è un apparecchio di illuminazione di emergenza permanente della linea Activa, ideale per garantire sicurezza in situazioni critiche. Dotato di pittogrammi BS, SX, DX, Alto e Alto bandiera, ha una distanza di visibilità di 26 metri. Può essere montato su parete, soffitto, bandiera o sospensione, e la sua custodia in policarbonato autoestinguente (94 V-2) garantisce alta resistenza.
La sorgente luminosa LED assicura una durata superiore a 100.000 ore, mentre l’alimentazione è a 230 V, 50/60 Hz, con un tempo di ricarica di 12 ore e un’autonomia di 1,5 ore. Con batterie LiFePO4 da 3,2 V 1,5 Ah e un assorbimento di 0,4 W, Exiway Smartexit offre una soluzione efficiente e affidabile per la sicurezza.
Prodotti in promo
Staffa a soffitto per Exiway Easysign
Exiway Smartexit è un apparecchio di illuminazione di emergenza permanente della linea Activa, ideale per garantire sicurezza in situazioni critiche. Dotato di pittogrammi BS, SX, DX, Alto e Alto bandiera, ha una distanza di visibilità di 26 metri. Può essere montato su parete, soffitto, bandiera o sospensione, e la sua custodia in policarbonato autoestinguente (94 V-2) garantisce alta resistenza.
La sorgente luminosa LED assicura una durata superiore a 100.000 ore, mentre l’alimentazione è a 230 V, 50/60 Hz, con un tempo di ricarica di 12 ore e un’autonomia di 1,5 ore. Con batterie LiFePO4 da 3,2 V 1,5 Ah e un assorbimento di 0,4 W, Exiway Smartexit offre una soluzione efficiente e affidabile per la sicurezza.
Prodotti in promo
Rilux LED T5
La Rilux T5 LED è ideale per grandi ambienti, come aree commerciali e industriali. Con flussi fino a 1500 lm e autonomia da 1 a 3 ore, è disponibile nella versione Standard.
Grazie al grado di protezione IP65 e IK10, può essere installata anche in ambienti difficili, con polvere e getti d’acqua. Include funzione di segnalazione tramite pittogrammi (DX+SX+BS).
Exiway Trend
Exiway Trend è una gamma versatile da 50 a 500 lumen, con un design elegante adatto a installazioni su incasso, parete, soffitto e controsoffitto. L’autonomia, da 1h a 3h, è selezionabile in base alle esigenze del progetto, così come il funzionamento, che può essere impostato su Sola Emergenza (SE) o Sempre Acceso (SA) tramite jumper.
Disponibile nelle versioni Standard e Activa-link, quest’ultima si integra con l’app Facility Expert SB. La funzione di segnalazione include vetrosignal (25m) o pittogrammi plastici (20m).
Prodotti in promo
Schede tecniche
Exiway SmartBeam
Grazie alle lenti simmetriche, asimmetriche e per altezza elevata (HF), offre la soluzione ideale per ambienti che richiedono un design moderno ed elegante senza essere invasivi. Con prestazioni eccellenti, garantisce un’interdistanza fino a 21 m nelle applicazioni per le vie di esodo in corridoio.
Il design con driver esterno consente una maggiore flessibilità e semplifica l’installazione, mentre la lunga durata, fino a 50.000 ore (L70/B50), riduce al minimo la necessità di manutenzione. Versatili e adatti a diversi tipi di applicazione, sono ideali per ambienti come uffici, sale conferenze, corridoi, ingressi e aree comuni.