NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO
OFFERTE DA NON PERDERE
Sicurezza immediata e affidabile in ogni situazione critica
Con l’illuminazione d’emergenza Schneider, la sicurezza non si spegne mai. Per la tua sicurezza, scegli la tecnologia che illumina e protegge nelle situazioni critiche.

Riservato ai clienti Sonepar
Scopri le soluzioni di illuminazione d’emergenza Schneider Electric, progettate per garantire visibilità e sicurezza in caso di emergenze come blackout o evacuazioni. Offriamo sistemi integrati, che includono luci di emergenza, segnaletica e controllo intelligente, ideali per ambienti pubblici e privati. Con alta efficienza energetica e lunga durata, i nostri prodotti contribuiscono a ridurre i costi operativi, rispettando al contempo le normative di sicurezza.
Approfitta delle promozioni online esclusive per i clienti Sonepar e migliora la sicurezza del tuo ambiente con tecnologie avanzate e soluzioni affidabili.

Exiway Light

Exiway Light è una gamma versatile e ad alte prestazioni, progettata per soddisfare diverse esigenze di illuminazione di emergenza. Con flussi da 50 a 500 lumen e gradi di protezione IP42 e IP65, si adatta a vari ambienti e condizioni. Disponibile in tre modelli, la gamma offre fino a 15 diverse configurazioni, permettendo di selezionare l’autonomia più adatta: dalla versione standard di 1 ora, fino a 1,5h, 2h o 3h, in base alle necessità specifiche del progetto.
Ogni modello può essere impostato su due modalità operative: Sola Emergenza (SE) o Sempre Acceso (SA), facilmente selezionabili tramite un jumper. La funzione di segnalazione è inclusa, grazie a un kit completo di pittogrammi componibili e diffusore, per garantire la massima visibilità in caso di emergenza.

Exiway Light in promozione
Kit segnalazione Exiway Light

Il Kit segnalazione Exiway Light di Schneider Electric è studiato per garantire una segnalazione chiara e visibile nelle vie di evacuazione. Facile da installare, è compatibile con le lampade di emergenza Exiway, migliorando la sicurezza in ambienti pubblici e commerciali.
Il kit è affidabile e conforme alle normative, assicurando un’indicazione efficace delle uscite di sicurezza.

Kit segnalazione Exiway Light in promozione
Exiway Easysign

Dimensioni compatte e uno spessore minimale, consente a Exiway Easysign di adattarsi con discrezione a qualsiasi ambiente, integrandosi perfettamente in ogni stile.
Il sistema di cablaggio frontale e la morsettiera estraibile garantiscono un collegamento rapido e semplice, rendendo l’installazione estremamente comoda.
Exiway Easysign offre diverse opzioni di installazione: a parete, a bandiera, a soffitto o sospesa, tutte possibili grazie a pratici accessori. La staffa per installazione a bandiera è inclusa nella confezione, offrendo una soluzione versatile e conveniente.

Exiway Easysign in promozione
Staffa a soffitto per Exiway Easysign

La Staffa a soffitto per Exiway Easysign di Schneider Electric è progettata per installare in modo sicuro e stabile le segnalazioni di emergenza Easysign a soffitto. Facile da montare, consente un’integrazione discreta nelle infrastrutture, assicurando che le indicazioni siano ben visibili. È una soluzione robusta e versatile per ambienti pubblici e commerciali.

Rilux LED T5

Grazie al grado di protezione IP65 e IK10, può essere installata anche in ambienti difficili, con polvere e getti d’acqua. Include funzione di segnalazione tramite pittogrammi (DX+SX+BS).

Exiway Trend

Exiway Trend è una gamma versatile da 50 a 500 lumen, con un design elegante adatto a installazioni su incasso, parete, soffitto e controsoffitto. L’autonomia, da 1h a 3h, è selezionabile in base alle esigenze del progetto, così come il funzionamento, che può essere impostato su Sola Emergenza (SE) o Sempre Acceso (SA) tramite jumper.
Disponibile nelle versioni Standard e Activa-link, quest’ultima si integra con l’app Facility Expert SB. La funzione di segnalazione include vetrosignal (25m) o pittogrammi plastici (20m).

Exiway Trend in promozione
4 Pittogrami Dx Sx Al Bs Exiway Trend

Compatibili con le lampade di emergenza Exiway Trend, offrono una guida visiva immediata in tutte le direzioni. Sono ideali per aumentare la sicurezza e la conformità negli spazi pubblici e commerciali.

4 Pittogrami Dx Sx Al Bs Exiway Trend in promozione
Exiway Smartexit

Exiway Smartexit è un apparecchio di illuminazione di emergenza permanente della linea Activa, ideale per garantire sicurezza in situazioni critiche. Dotato di pittogrammi BS, SX, DX, Alto e Alto bandiera, ha una distanza di visibilità di 26 metri. Può essere montato su parete, soffitto, bandiera o sospensione, e la sua custodia in policarbonato autoestinguente (94 V-2) garantisce alta resistenza.
La sorgente luminosa LED assicura una durata superiore a 100.000 ore, mentre l’alimentazione è a 230 V, 50/60 Hz, con un tempo di ricarica di 12 ore e un’autonomia di 1,5 ore. Con batterie LiFePO4 da 3,2 V 1,5 Ah e un assorbimento di 0,4 W, Exiway Smartexit offre una soluzione efficiente e affidabile per la sicurezza.

Exiway SmartBeam

Grazie alle lenti simmetriche, asimmetriche e per altezza elevata (HF), offre la soluzione ideale per ambienti che richiedono un design moderno ed elegante senza essere invasivi. Con prestazioni eccellenti, garantisce un’interdistanza fino a 21 m nelle applicazioni per le vie di esodo in corridoio.
Il design con driver esterno consente una maggiore flessibilità e semplifica l’installazione, mentre la lunga durata, fino a 50.000 ore (L70/B50), riduce al minimo la necessità di manutenzione. Versatili e adatti a diversi tipi di applicazione, sono ideali per ambienti come uffici, sale conferenze, corridoi, ingressi e aree comuni.

Exiway Smartbeam in promozione

Level 24: la palestra di arrampicata sceglie Schneider Electric per l'illuminazione di emergenza
La struttura ospita la parete da arrampicata più alta d’Europa, di ben 24 metri: una sfida illuminotecnica e operativa difficile, vinta grazie a tecnologie affidabili e lavoro di squadra.
Il tutto con l’obiettivo di garantire continuità, permettere ai tecnici di manutenzione di accedere facilmente all’impianto nonostante le elevate altezze e consentire agli atleti di continuare ad arrampicare in sicurezza anche durante gli interventi periodici previsti.
Guarda il video e scopri tutti i dettagli di questa realizzazione unica!
Chi è Sonepar
Leader mondiale
nella distribuzione di prodotti e soluzioni per il mercato elettrico
Fatturato Sonepar Italia
nel 2024
Regioni in cui
siamo presenti
Punti Vendita
Collaboratori
Centri di Distribuzione