NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE
PROMOZIONE SPECIALE
Innovazione e praticità nei morsetti Wago di ultima generazione
Scopri la gamma di morsetti Wago in promozione, progettata per garantire efficienza, sicurezza e velocità in ogni impianto elettrico.

Riservato ai clienti Sonepar
Solo per i clienti Sonepar è attiva una promozione esclusiva sulla gamma di morsetti Wago, pensata per offrire connessioni elettriche sicure, veloci e affidabili in ogni tipo di impianto.
Che si tratti di morsetti di derivazione, ad innesto rapido o componibili passanti, Wago propone soluzioni pratiche e innovative per semplificare il lavoro degli installatori e garantire prestazioni elevate in qualsiasi applicazione.
Affidati all’esperienza di Wago e cogli l’opportunità di acquistare prodotti di qualità a condizioni vantaggiose, solo con Sonepar.

Morsetto di giunzione
Green Line Serie 221



La nuova edizione Green Range del morsetto di giunzione Wago serie 221 nasce per rispondere alle esigenze di chi cerca soluzioni elettriche sostenibili senza rinunciare a qualità e prestazioni.
Rispetto alla versione tradizionale con leve arancioni, la linea Green si distingue per l’utilizzo di materiali più ecologici, realizzati con quota parte di plastica bio-circolare e riciclata, così il morsetto riduce la propria impronta ecologica sin dall’inizio. Il design e la funzionalità restano invariati: stessa affidabilità, stessa facilità di installazione e medesime certificazioni ma con un’impronta ambientale ridotta.
Una scelta concreta per chi desidera integrare criteri di sostenibilità anche nella selezione dei componenti elettrici.

Morsetti di giunzione - Green Line in promozione
Scheda Tecnica Green-Line-221
Morsetto di giunzione Serie 221



Il morsetto Wago nella sua versione tradizionale è lo standard di riferimento per connessioni elettriche rapide e sicure.
Dotato di leve arancioni ad alta visibilità, il morsetto consente un’installazione semplice e senza attrezzi, riducendo i tempi di lavoro e garantendo una connessione stabile e duratura.
Alza la leva, inserisci il conduttore e abbassa la leva – fatto! Il cablaggio tramite i morsetti di giunzione con leve della serie 221 è molto semplice. E ora la famiglia si sta allargando! Il nuovo morsetto di giunzione a due livelli con leve della serie 221 consente agli installatori di collegare facilmente fino a dieci conduttori dello stesso potenziale senza l’uso di attrezzi.
La sua struttura compatta consente il montaggio in spazi ridotti, mentre la finestra di ispezione trasparente assicura il controllo visivo immediato della connessione.
È la soluzione perfetta per chi cerca prestazioni elevate, semplicità d’uso e massima affidabilità in ogni tipo di impianto.

Morsetti di giunzione in promozione
Scheda Tecnica Morsetto di giunzione serie 221 - 10 conduttori
Morsetto componibile passante



Soluzione compatta e affidabile per la connessione sicura di conduttori singoli all’interno di quadri elettrici e impianti industriali.
Progettato per garantire un serraggio stabile e un’elevata conducibilità, il morsetto componibile passante WAGO offre un’installazione rapida, ordinata e conforme agli standard di sicurezza. Ideale per applicazioni in ambito civile, terziario e industriale.

Chi è Sonepar
Leader mondiale
nella distribuzione di prodotti e soluzioni per il mercato elettrico
Fatturato Sonepar Italia
nel 2024
Regioni in cui
siamo presenti
Punti Vendita
Collaboratori
Centri di Distribuzione