Lavoro veloce e affidabile con 3M, ora anche conveniente!
Approfittane subito

Valida online e offline
dal 14 Settembre al 13 Novembre 2026

Semplifica ogni installazione con la qualità e l’affidabilità delle soluzioni 3M.

Con il pratico Kit Nastri, solo nero o mix colori, hai sempre a disposizione la gamma completa di colori (bianco, blu e grigio oltre che il nero) per isolare, proteggere ed identificare i cavi. Il nastro 3M è conformabile, altamente adesivo e non rilascia adesivo né si spezza da 0° a 90°C, mentre il lubrificante 3M LUB-I è uno specialissimo gel a base acqua che riduce notevolmente lo sforzo di tiraggio dei cavi in tubazioni/canaline, non danneggia la guaina, è atossico e non macchia nessuna superficie.

L’accoppiata perfetta per ottimizzare i tempi e garantire interventi a regola d’arte.

Approfitta dei vantaggi su Sonepar.it!

Scopri 3M™ Temflex™ 165

KIT 10 Nastri Temflex™ 165

Isolamento affidabile e codifica rapida in un unico kit professionale.

Progettato per le esigenze quotidiane dell’installatore elettrico, il Kit Temflex™ 165 offre 10 rotoli di nastro in PVC ad alte prestazioni (19mm x 0,15mm) in confezione da 25 metri. La combinazione bilanciata dei colori standard — 4 rotoli nero, 2 bianco, 2 blu e 2 grigio — garantisce massima versatilità per la codifica delle fasi e un’ottima adesione per la sigillatura, la protezione e l’isolamento primario fino a 600V. Resistente all’abrasione, all’umidità e ai solventi leggeri, è lo strumento indispensabile da tenere sempre in cassetta attrezzi per interventi rapidi, sicuri e duraturi.

KIT 30 Nastri Temflex™ 165 Nero 19mmx25m

Adesione superiore, massima flessibilità e rispetto per l’ambiente.

Il nastro 3M™ Temflex™ 165 porta con sé l’eredità di 3M, l’azienda che ha inventato il nastro isolante per elettricisti. Studiato per offrire eccellente conformabilità e un’ottima presa su qualsiasi superficie, si adatta con facilità alle forme più complesse garantendo una tenuta sicura e duratura. Ma c’è di più: Temflex™ 165 è una scelta concreta per la sostenibilità. È infatti l’unico nastro isolante completamente privo di COV (Composti Organici Volatili), progettato per ridurre l’impatto ambientale e garantire un ambiente di lavoro più sano senza scendere a compromessi sulle prestazioni professionali.

3M™ LUB-I Lubrificante

Scorrimento fluido, massima pulizia e zero ostruzioni.

Progettato per agevolare l’inserimento di cavi elettrici ed elettronici in tubazioni, canaline e guaine, il gel 3M™ LUB-I offre un elevatissimo potere lubrificante che riduce al minimo l’attrito durante il tiraggio. La sua formulazione a base d’acqua è totalmente incolore, non macchia ed è facilissima da pulire. Grazie al basso contenuto di parti solide, non lascia residui appiccicosi: questo evita il rischio di otturazione dei condotti e garantisce un passaggio agevole anche nel caso di pose e sfilaggi successivi. L’alleato perfetto per velocizzare l’installazione e proteggere il rivestimento dei cavi.