La luce che trasforma ogni tuo spazio

Valida online e offline
Giugno e Luglio 2026

L’illuminazione del futuro, oggi in promozione speciale negli store Sonepar. Scegli la qualità Ledvance: una gamma completa di apparecchi affidabili, performanti e facili da installare. Sicurezza, design e convenienza sempre al servizio del tuo lavoro.

Tubi LED

Passare alla tecnologia LED non è mai stato così semplice. La gamma di tubi LED Ledvance è progettata per offrire una sostituzione immediata e sicura delle lampade fluorescenti tradizionali, garantendo un risparmio energetico che può superare il 70%. Grazie alla struttura in vetro ad alta resistenza, questi tubi eliminano il rischio di flessione nel tempo. Dalle soluzioni T5 Performance — ideali per l’industria alimentare e uffici grazie al rivestimento antischegge in PET e flussi luminosi elevati — alle serie T8 EM Value ed Eco Entry, perfette per magazzini, parcheggi e celle frigorifere. Con un’accensione istantanea e una durata fino a 50.000 ore, riduci drasticamente i costi di manutenzione e i consumi in ogni ambito applicativo.

Plafoniere Stagne LED

Le stagne Damp Proof di Ledvance offrono protezione totale e prestazioni elevate in ambienti industriali, parcheggi e officine. La versione ON/OFF e DALI garantisce un’efficienza fino a 135 lm/W e massima flessibilità grazie ai kit d’emergenza e sospensione inclusi. Per chi cerca il massimo della praticità, la Damp Proof FIT introduce la tecnologia Multi Select: un unico apparecchio che permette di impostare potenza e colore della luce (4000/5000/6500K) direttamente in cantiere. Con un’efficienza record di 160 lm/W, installazione senza utensili e 5 anni di garanzia, è la soluzione definitiva per abbattere consumi e tempi di montaggio.

Riflettori Industriali

La quinta generazione di High Bay Ledvance è progettata per illuminare grandi spazi industriali e logistici con altezze da 6 a 14 metri. Grazie a una struttura in alluminio ultra-robusta (IP66) e un’efficienza straordinaria fino a 180 lm/W, garantisce prestazioni elevate anche in condizioni estreme (da -30 a +50 °C). Dotata di interfaccia DALI per una gestione intelligente della luce e alimentatore a ridotto sfarfallio, include già il gancio per l’installazione a sospensione. Una soluzione affidabile, certificata dal marchio D per superfici a temperatura limitata e protetta da 5 anni di garanzia.

Proiettori

I nuovi proiettori LED combinano un design compatto e robusto con una distribuzione della luce simmetrica (100°x100°) eccezionalmente uniforme, grazie al diffusore in vetro smerigliato e temperato. La staffa di montaggio inclinata a 30° ne facilita l’installazione, mentre il sensore flessibile di movimento e luminosità — con rotazione a 350° — permette una gestione intelligente e sicura degli spazi esterni. Con un’efficienza di 100 lm/W e l’assenza di inquinamento luminoso verso l’alto (ULOR 0%), rappresentano la scelta ideale per chi cerca un’illuminazione performante, programmabile e rispettosa dell’ambiente.

Pannelli LED

La gamma di pannelli Ledvance offre soluzioni su misura per ogni ambiente ufficio e terziario. Il PANEL ECO è la scelta ideale per chi cerca solidità e convenienza: con un’efficienza fino a 110 lm/W e protezione IP65, garantisce una luce uniforme e duratura nel tempo. Disponibile anche in versione Multicolore, permette di scegliere la temperatura di colore perfetta (3000K, 4000K o 6500K) con un unico prodotto.

Per i progetti più esigenti, il PANEL COMPACT 600 GEN.2 alza l’asticella delle performance: raggiunge un’efficienza straordinaria di 140 lm/W e una durata fino a 75.000 ore. Grazie alla tecnologia Multi Select, è possibile regolare sia i lumen che il colore della luce direttamente in fase di installazione. Disponibile anche con interfaccia DALI 2.0, è la soluzione perfetta per l’integrazione in sistemi di gestione intelligente o illuminazione d’emergenza a batteria centrale (EL).

Plafoniere

Le plafoniere Surface Circular sono la soluzione versatile per l’illuminazione a parete o plafone in corridoi, scale e aree comuni. Realizzate con una robusta struttura in metallo e coperchio in PMMA di alta qualità, garantiscono una luce diffusa e un risparmio energetico fino al 55% rispetto alle tecnologie tradizionali. Le versioni dotate di sensore ad alta frequenza offrono il massimo dell’efficienza e della sicurezza: il rilevamento di movimento e luminosità è totalmente personalizzabile (portata e tempi), assicurando l’accensione della luce solo quando necessario. Semplici e veloci da installare, sono progettate per resistere a temperature da -20 a +40 °C, adattandosi perfettamente anche a bagni e hall.