NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE

SOLUZIONI LINERGY IN PROMOZIONE SPECIALE

Apparecchi di illuminazione di emergenza

Scopri gli apparecchi di illuminazione di emergenza Linergy e proteggi la sicurezza dei tuoi spazi, garantendo visibilità e continuità anche durante le interruzioni di corrente.

Promozione valida solo online

Riservato ai clienti Sonepar

Non lasciare che un’interruzione di corrente metta a rischio la sicurezza dei tuoi ambienti.

Solo per i clienti Sonepar, abbiamo creato offerte esclusive che consentono di proteggere ogni tipo di ambiente con sistemi di illuminazione d’emergenza di alta qualità, progettati per garantire resistenza e performance elevate. Le lampade Linergy, grazie alla loro tecnologia all’avanguardia e a un design robusto, offrono una luminosità costante e affidabile in caso di emergenza, assicurando la massima sicurezza in ogni situazione.

Approfitta delle nostre offerte speciali per godere della tranquillità di un’illuminazione sicura ed efficiente.

Prodigy

Installazione civile - Terziario

Con PRODIGY Linergy propone un’innovazione nel campo dell’emergenza a led. Design elegante e minimalista e dimensioni davvero compatte la rendono ancora oggi la lampada perfetta per ogni ambiente sia interno che esterno. La gamma PRODIGY si arricchisce di ulteriori modelli sempre più performanti che Linergy mette in campo al fine di dare al mercato un’offerta più ampia e completa con prodotti specifici. Linergy progetta e realizza PRODIGY XL, che diventa XL non solo nelle dimensioni, ma anche nelle prestazioni garantendo un flusso luminoso davvero performante.

Come tutta la serie Prodigy, anche Prodigy XL è dotata di accessori per tutti i tipi di applicazione garantendo quella versatilità di installazione che contraddistingue l’intera gamma.
Disponibile in tutte le versioni e con grado di protezione IP42 e IP65, è il prodotto ideale nella progettazione e installazione di impianti interni ed esterni.
Una gamma specifica per applicazioni nel settore terziario, industriale e in ambienti come palestre, locali tecnici, capannoni industriali, proprio per la sua robustezza e per la sua potenza luminosa.

Vialed

Spot controsoffitto architetturale - Design

I prodotti di illuminazione di emergenza si sono evoluti ed hanno acquisito le medesime caratteristiche di design ed affidabilità degli spot dedicati all’illuminazione ordinaria. Le prestazioni sono paragonabili se non superiori a quelle delle tradizionali plafoniere di emergenza a Led. In soli 3mm di diametro abbiamo rese paragonabili a plafoniere da 250lm. Senza dubbi normativi sulle possibilità di applicazione! VIALED EVO, da sempre il nostro riferimento di gamma è un sistema di illuminazione progettato per applicazioni ad altezze standard che offre un flusso luminoso elevato grazie a un LED ad alta efficienza.

Con ottiche simmetriche e asimmetriche di serie e una tecnologia brevettata, ottimizza la distribuzione della luce per garantire elevate prestazioni illuminotecniche. Disponibile con ghiera in metallo bianca o grigia, può essere personalizzato in vari colori e finiture a seconda della tipologia di ambiente, su richiesta.
Installabile su superfici normalmente infiammabili e in modalità incasso su controsoffitto, d’ora in poi anche a bandiera nei colori nero e bianco grazie al nuovo kit di segnalazione con kit di pittogrammi di serie, con il quale garantisce una distanza di visibilità di 17m.

Conforme alle normative europee EN 60598-1 ed EN 60598-2-22, Vialed Evo è una scelta sicura e versatile per ambienti residenziali e commerciali.

Astra

Segnalazione - Vie di Fuga

La serie ASTRA di Linergy è disponibile con distanza di visibilità da 22m e 32m, ma con autonomia selezionabile da 1h/2h/3h a seconda dell’esigenza. Astra è un apparecchio disponibile per l’uso in locali di pubblico spettacolo e con funzionamento anche in solo emergenza

Dotata di accessori per tutti i tipi di applicazione è installabile a singola o doppia faccia con il kit di pittogrammi fornito di serie e con una sola staffa è possibile il montaggio a parete, a soffitto o a bandiera.

Focus e Normative

Tutto quello che devi sapere
sull’ILLUMINAZIONE
di EMERGENZA

Sei responsabile della sicurezza in ambienti pubblici o privati?
Come e quando programmare la manutenzione?
Sai che la normativa sull’illuminazione di emergenza è cambiata?

Questa guida può aiutarti a comprendere di più sul mondo dell’illuminazione di emergenza. In questa guida scoprirai cos’è, a cosa serve, cosa prevede la normativa aggiornata e perché una corretta manutenzione è un obbligo legale, non solo una buona pratica.

Scopri poi più sull’argomento scaricando il PDF completo per approfondire e scoprire le novità e le soluzioni più evolute per la gestione del tuo impianto.

Scarica la guida!

Chi è Sonepar

Leader mondiale

nella distribuzione di prodotti e soluzioni per il mercato elettrico

0 mln

Fatturato Sonepar Italia
nel 2024

0

Regioni in cui
siamo presenti

0

Punti Vendita

0

Collaboratori

0

Centri di Distribuzione