Gli strumenti giusti per lavorare senza fermarti.

Valida online e offline
dal 2 Novembre al 18 Dicembre 2026

Equipaggia il tuo lavoro con Milwaukee: kit M12 e M18, batterie e accessori selezionati a condizioni vantaggiose. Una gamma professionale per lavorare meglio, disponibile in promozione per un periodo limitato.

Set di elettroutensili in promozione

Punta a gradini

Le punte a gradino assicurano una foratura di massima precisione e senza sbavature, evitando saltellamenti a tutela del materiale e garantendo la perfetta trasmissione di coppia sul mandrino. Ideali per spessori fino a 4 mm su metalli ferrosi e non ferrosi, rame, ottone, alluminio, acciaio inox e plastica, presentano diametri incisi al laser per una visibilità duratura. Si raccomanda l’uso di refrigerante o lubrificante per estenderne la durata.

Kit seghe a tazza

Le seghe a tazza bi-metalliche ad alte prestazioni offrono un taglio rapido e pulito su un’ampia gamma di materiali, tra cui acciai, metalli non ferrosi, ghisa, legno e PVC. Il design a dentatura variabile (4/6 tpi con inclinazione a 10°) ottimizza la dispersione del calore e previene il bloccaggio sui materiali sottili, mentre il fondello in acciaio da 5 mm abbatte le vibrazioni e previene deformazioni. Adatte sia ad utensili portatili sia a macchine stazionarie.

Punzonatrice

La punzonatrice FORCE LOGIC™ è la più compatta e leggera sul mercato con 60 kN di forza, ideata per forare lamiere in modo rapido, preciso e senza sbavature anche con una sola mano. Capace di eseguire fori fino a Ø 100 mm (su 3 mm di acciaio leggero o 2,5 mm di inox), integra un connettore rapido, luce LED e indicatore di carica. Il motore brushless insieme alla tecnologia REDLINK PLUS™ e REDLITHIUM™ assicura massima efficienza e longevità.

Trapano Avvitatore M12

Il kit comprende il trapano a percussione M12 FPD2 (12V, 2 velocità, 45 Nm di coppia, motore brushless FUEL™ e mandrino da 13 mm) e la rivettatrice compatta M12 BPRT (9000 N, adatta per rivetti da 2.4 a 4.8 mm in rame, alluminio, acciaio e inox). La dotazione include una batteria da 4.0 Ah, una da 2.0 Ah, il caricabatterie e una pratica valigetta heavy duty impilabile.

Kit BLPDRC+BLIDRC

Il kit comprende il trapano a percussione brushless compatto M18 BLPDRC (18V, 2 velocità, 60 Nm, peso di 1,5 kg) e l’avvitatore ad impulsi brushless compatto M18 BLIDRC (18V, lunghezza di soli 112 mm e 190 Nm di coppia massima). La dotazione include 2 batterie da 18V e 4.0 Ah, un caricabatterie e una valigetta.

Kit M12 FPD2+FHAC16

Il kit comprende il trapano a percussione M12 FPD2 (12V, 2 velocità, 45 Nm di coppia, motore brushless FUEL™ e mandrino da 13 mm) e il tassellatore SDS-Plus M12 FHAC16 (12V, motore brushless FUEL™, foro massimo di 16 mm, energia del colpo di 1,1 J e funzione di scalpellatura). La dotazione include 2 batterie HIGH OUTPUT™ da 5.0 Ah 12V, un caricabatterie e una valigetta.

Batteria M18

Questa batteria eroga fino al 50% di potenza in più, lavora fino al 50% più fredda e si ricarica fino a 20 minuti più velocemente rispetto al precedente modello M18 B5 (5.0 Ah), mantenendo le medesime dimensioni. Offre le stesse prestazioni del modello HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah (M18 HB5.5) risultando però il 30% più leggera e compatta. Dotata di un indicatore di carica ottimizzato e ben leggibile anche sotto la luce solare diretta, integra l’elettronica REDLINK™ contro i sovraccarichi ed è totalmente compatibile con l’intera gamma di utensili M18™.

Cesoia Taglialamiera

Progettato per tagli rapidi ed eccellenti nelle curve, questo utensile è il più leggero della sua categoria (soli 1,29 kg) e offre un raggio minimo di curvatura di soli 13 mm, il più stretto sul mercato. Capace di tagliare senza bave acciaio dolce da 1,6 mm, acciaio inox da 1,2 mm e alluminio da 2,0 mm, garantisce prestazioni pari ai modelli da 18 V ma in un formato molto più compatto ed ergonomico. Dispone di una lama a 4 lati per una maggiore durata, luce LED, funzione di avvio automatico con accelerazione progressiva al contatto con il materiale e tecnologia FUEL™ con motore brushless ed elettronica REDLINK PLUS™.

Trapano brushless M18 e smerigliatrice M18

Il kit comprende il trapano brushless M18 BLPD2 da 82 Nm e la smerigliatrice M18 BLSAG125X (125 mm). La dotazione include 3 batterie da 18V e 4.0 Ah, un caricabatterie, 2 valigette e un set di avvitatura/foratura.

Kit Brushless Trapano e Tassellatore e Smerigliatrice

Il kit comprende il trapano, il tassellatore e la smerigliatrice brushless BLPD2 + BLH + BLSAG. La dotazione include 3 batterie da 18V e 5.0 Ah, un caricabatterie e 2 valigette heavy duty.