Promo Sonepar – Sungrow | Giugno – Luglio 2025

Batteria LFP ad alta tensione

IMPERDIBILE PROMOZIONE

Promozione valida nel mese di Giugno e Luglio

Massima compatibilità, efficienza e sicurezza per il tuo impianto fotovoltaico

Scopri il nuovo sistema SHRS V13

Compatibile con la nuova batteria SBS050
La batteria a parete da 5 kWh, profonda solo 182 mm, è espandibile fino a 20 kWh. Ideale per chi cerca una soluzione compatta ma potente.

Controllo avanzato con ottimizzatori SP600S
Monitora ogni modulo fotovoltaico singolarmente per garantire maggiore sicurezza e performance, anche in presenza di ombreggiamenti parziali.

Efficienza elevata e continuità operativa
Grazie alla funzione backup integrata con commutazione in soli 10 ms, il sistema può lavorare anche con generatori diesel e supporta il funzionamento in microrete.

Massima flessibilità e configurazione intuitiva
Compatibile con la maggior parte dei moduli fotovoltaici sul mercato (fino a 16 A / 20 A). Possibilità di collegare fino a quattro batterie in cascata senza box esterni, o due inverter SHRS in parallelo con controllo zero-feed-in.

Batteria LFP ad alta tensione

La batteria SBS050, con una capacità utile di 5 kWh e una corrente di carica/scarica massima di 30A, si integra perfettamente con l’inverter ibrido SHRS monofase. Con i suoi 182 mm di profondità, la possibilità di collegare in cascata fino a quattro unità di batterie e l’uscita costante di 30 A in modalità Backup, la batteria SBS050 garantisce affidabilità quando ne avete più bisogno.

PRESTAZIONI ELEVATE

  • Un singolo modulo supporta una produzione off-
    grid di 5 kW
  • 100% di energia utilizzabile

SICUREZZA

  • Cella LFP al litio-ferro-fosfato
  • Gestione ottimizzata della batteria

FLESSIBILITÀ

  • Supporta 1-4 moduli in parallelo (20,48 kWh)
  • Non necessita di scatole di giunzione per
    l’espansione

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE

  • Design ultrasottile con una profondità di soli
    182 mm
  • Design plug and play

Batteria LFP ad alta tensione in promozione

Sungrow Club

Entra a far parte del Club!

Partecipa a questo programma esclusivo che ti permetterà
di usufruire dei corsi di formazione, dei servizi e del supporto
marketing su misura di Sungrow.

TRAINING E CERTIFICAZIONI

Un’ampia gamma di corsi di
formazione e assistenza tecnica
sui prodotti Sungrow. Completali
e ottieni la certificazione.

MATERIALE MARKETING

Ottieni l’accesso esclusivo al
materiale di marketing digitale e
ai contenuti del brand per portare
la tua attività al livello successivo.

PUNTI E PREMI

Accumula punti con ogni
transazione e interazione
e poi riscattali per ottenere
entusiasmanti premi.

Come faccio a diventare un membro?

Per accedere al Sungrow Club, è necessario prima registrarsi sulla piattaforma iSolarCloud.

Una volta ottenute le credenziali, sarà possibile utilizzarle per entrare nel sito web del Sungrow Club.

Chi è Sonepar

Leader mondiale

nella distribuzione di prodotti e soluzioni per il mercato elettrico

0 mln

Fatturato Sonepar Italia
nel 2024

0

Regioni in cui
siamo presenti

0

Punti Vendita

0

Collaboratori

0

Centri di Distribuzione