L'emergenza che si installa in un lampo e dura nel tempo.

Valida solo online
Giugno e Luglio 2026

L’illuminazione d’emergenza evolve. Con la gamma Linergy disponibile da Sonepar, porti nei tuoi impianti il meglio della tecnologia LED: efficienza energetica, lunga durata e una versatilità d’incasso senza precedenti. Una sinergia vincente nata per offrire ai professionisti del settore elettrico strumenti affidabili, certificati e immediatamente disponibili per ogni sfida installativa

Installazione civile - Terziaro

La serie PRODIGY rappresenta l’equilibrio perfetto tra estetica minimalista e innovazione tecnologica. Grazie a un design compatto ed elegante, si integra con discrezione in ogni ambiente, garantendo al contempo una robustezza ideale per i contesti più sfidanti. Dalle versioni standard alla potenza superiore della gamma XL, Prodigy offre una versatilità d’installazione senza confronti. Con gradi di protezione fino a IP65 e una gamma completa di accessori, è la soluzione definitiva per il settore terziario e industriale, assicurando performance luminose d’eccellenza sia in interni che in esterni.

Spot controsoffitto Architetturale - Design

L’illuminazione d’emergenza si evolve, integrandosi perfettamente nell’architettura come un punto luce ordinario. Con un ingombro minimo, Vialed Evo offre flussi luminosi straordinari e rese paragonabili alle tradizionali plafoniere LED da 250lm. Grazie alle ottiche simmetriche e asimmetriche brevettate, garantisce una distribuzione della luce ottimale in ogni contesto. Oggi ancora più versatile: oltre all’incasso a soffitto, Vialed Evo diventa anche lampada di segnalazione a bandiera (bianco o nero) con una visibilità di 17 metri. La soluzione ideale per chi cerca la massima sicurezza senza rinunciare all’estetica nei settori residenziale e commerciale di prestigio.

Segnalazione - Vie di Fuga

La serie ASTRA di Linergy è disponibile con distanza di visibilità da 22m e 32m, ma con autonomia selezionabile da 1h/2h/3h a seconda dell’esigenza. Astra è un apparecchio disponibile per l’uso in locali di pubblico spettacolo e con funzionamento anche in solo emergenza

Dotata di accessori per tutti i tipi di applicazione è installabile a singola o doppia faccia con il kit di pittogrammi fornito di serie e con una sola staffa è possibile il montaggio a parete, a soffitto o a bandiera.

Gamma Connect

L’illuminazione d’emergenza entra in una nuova era con la tecnologia Connect di Linergy. Progettati per rispondere alle più recenti esigenze normative, i nuovi modelli di Prodigy, Arya e Astra permettono un monitoraggio intelligente e semplificato dell’impianto. Grazie alla connettività integrata, la manutenzione e i test periodici diventano operazioni rapide e sicure, garantendo una supervisione costante e da remoto. È la scelta obbligata per chi vuole offrire ai propri clienti un impianto all’avanguardia, efficiente e pienamente conforme agli standard di sicurezza digitale.

Focus e normative

Tutto quello che devi sapere sull’ILLUMINAZIONE di EMERGENZA

Sei responsabile della sicurezza in ambienti pubblici o privati?
Come e quando programmare la manutenzione?
Sai che la normativa sull’illuminazione di emergenza è cambiata?

Questa guida può aiutarti a comprendere di più sul mondo dell’illuminazione di emergenza. In questa guida scoprirai cos’è, a cosa servecosa prevede la normativa aggiornata e perché una corretta manutenzione è un obbligo legale, non solo una buona pratica.

Scopri di più sull’argomento scaricando il PDF completo per approfondire e scoprire le novità e le soluzioni più evolute per la gestione del tuo impianto.

Scarica la guida!

Frequenza Obblighi Normativi CEI EN 50172 Vantaggi Gamma Connect
GIORNALIERA Verifica e Sorveglianza Verifica degli indicatori di funzionamento. La norma richiede una sorveglianza visiva da parte del responsabile, specialmente in edifici complessi o ad alta affluenza. App & Cloud Supervisione Centralizzata Monitora lo stato dell’intero impianto da un unico punto (smartphone o PC), rendendo i controlli immediati e sicuri.
MENSILE Prova Funzionale Simulazione della mancanza di alimentazione ordinaria per accertare l’accensione, l’assenza di guasti latenti e la risposta immediata del sistema. Wireless Smart Test Test Automatici Schedulati Gli apparecchi eseguono autonomamente il test senza intervento manuale, segnalando errori in tempo reale.
ANNUALE Prova di Autonomia Simulazione prolungata dell’assenza di rete per verificare l’efficienza delle batterie e la conformità della durata ai requisiti di progetto. Reporting PDF Certificazione Istantanea Verifica l’autonomia reale tramite Cloud e genera il report digitale senza presidiare fisicamente l’impianto.
QUINQUENNALE Ispezione del Sistema Verifica approfondita dell’intero impianto: cablaggi, stato dei componenti, degrado e rispondenza illuminotecnica alle condizioni di esercizio. Manutenzione Predittiva Storico Dati Completo Accedi al log storico degli ultimi 5 anni per valutare il degrado e pianificare aggiornamenti mirati.

Download center

Scarica il PDF riepilogativo con tutti i prodotti attualmente in promozione e i link diretti allo shop. Un documento pratico da avere sempre a portata di mano per consultare rapidamente le offerte disponibili e accedere subito ai prodotti che ti interessano.